※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 FB サービスチーズ(メス) フジトク 57096805 FB-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 FB サービスチーズ(メス) フジトク 57096805

鋼管用 くい込み継手 FB サービスチーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)18 注文コード57096805 品番FB-18X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合管外径など14種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)18 寸法L(mm)45.5 寸法L1(mm)33 寸法H(mm)32 寸法E(mm)14 寸法l(mm)33 寸法I(mm)8 寸法h(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする