※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB-25X1(08) 鋼管用 くい込み継手 FB サービスチーズ(メス) フジトク 57096848 FB-25X1(08) 鋼管用 くい込み継手 FB サービスチーズ(メス) フジトク 57096848

鋼管用 くい込み継手 FB サービスチーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)25 注文コード57096848 品番FB-25X1(08)
参考基準価格(税別)¥7,970 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は適合管外径など14種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)25 寸法L(mm)59.5 寸法L1(mm)46 寸法H(mm)41 寸法E(mm)20 寸法l(mm)46 寸法I(mm)10 寸法h(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする