※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル フジトク 57096875 EN-6X1/8(01) 鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル フジトク 57096875

鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096875 品番 EN-6X1/8(01)
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
適合管外径(Φmm)6 寸法L(mm)32 寸法H(mm)12 ねじR1/8 寸法E(mm)3 寸法G(mm)3.97 寸法l1(mm)20 寸法l2(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする