※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-12X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル フジトク 57096918 EN-12X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル フジトク 57096918

鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096918 品番 EN-12X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
適合管外径(Φmm)12 寸法L(mm)37 寸法H(mm)14 ねじR1/4 寸法E(mm)7 寸法G(mm)6.01 寸法l1(mm)22 寸法l2(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする