※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EN-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル フジトク 57096963 EN-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル フジトク 57096963

鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57096963 品番 EN-18X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合管外径(Φmm)18 寸法L(mm)43 寸法H(mm)22 ねじR1/2 寸法E(mm)12 寸法G(mm)8.16 寸法l1(mm)24 寸法l2(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする