※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 EN ハーフニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097015
品番
EN-28X1(08)
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
28
寸法L(mm)
52.5
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
18
寸法G(mm)
10.39
寸法l1(mm)
28
寸法l2(mm)
11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材