※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 A2 圧力計ユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097128
品番
A2-12X1/2(04)
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
47.5
パッキン
1/2
寸法H(mm)
22
寸法l(mm)
36
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
30
寸法G(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材