※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J-28 鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン フジトク 57097198 J-28 鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン フジトク 57097198

鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)28 注文コード57097198 品番J-28
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は適合管外径・トラスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

適合管外径(Φmm)28 最高使用圧力(MPa)21 用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状ユニオン 寸法L(mm)71 寸法H(mm)46 寸法E(mm)22 寸法l(mm)43 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法I(mm)10 寸法H1(mm)41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
エアー配管継ぎ手用として

大型トラックも年式が古くなるとメーカーの部品供給もなくなります。長いエアー配管の腐食でエア漏れを起こし、「メーカーも供給廃止の為一か八かこの継ぎ手を購入しパオ王を切断しこの継ぎ手を使いました。使い方も簡単でした。エアー漏れも止めることができました。

対象商品:
37073863
2023-10-21
用途:
鋼管6ミリのパイプの亀裂を修理につかった。
シブテック 様 (その他業種)

手軽に修理対応できて作業がらくでした。またの機会でもつかいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする