※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 L ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
20
注文コード
57097295
品番
L-20
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
適合管外径(Φmm)
20
最高使用圧力(MPa)
21
用途
炭素鋼用継手。
材質
炭素鋼
形状
ユニオンエルボ
寸法L(mm)
45.5
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
17
寸法l(mm)
33
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法I(mm)
8
寸法h(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材