※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-38 鋼管用 くい込み継手 L ユニオンエルボ フジトク 57097365 L-38 鋼管用 くい込み継手 L ユニオンエルボ フジトク 57097365

鋼管用 くい込み継手 L ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)38 寸法L(mm)69.5 注文コード57097365 品番L-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,730
この商品は適合管外径・トラスコ品番・寸法Lなど18種類から選べます 他の種類を見る

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

適合管外径(Φmm)38 最高使用圧力(MPa)21 用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状ユニオンエルボ 寸法L(mm)69.5 寸法H(mm)60 寸法E(mm)32 寸法l(mm)50 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法I(mm)12 寸法h(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする