T-38 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク 57097496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-38 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク 57097496
T-38 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク 57097496

鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合管外径(Φmm)38注文コード57097496品番T-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,920

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

用途炭素鋼用継手。適合管外径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)21材質炭素鋼形状チーズ寸法L(mm)69.5寸法H(mm)60寸法E(mm)32寸法l(mm)50使用流体油・空気・水・蒸気寸法I(mm)12寸法h(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする