※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
42
注文コード
57097514
品番
T-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,240
この商品は
適合管外径・呼び径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途
炭素鋼用継手。
適合管外径(Φmm)
42
最高使用圧力(MPa)
21
材質
炭素鋼
形状
チーズ
寸法L(mm)
74.5
寸法H(mm)
60
寸法E(mm)
34
寸法l(mm)
55
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法I(mm)
12
寸法h(mm)
55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材