※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097645
品番
JA-28
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
28
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
46
寸法L1(mm)
55
寸法S(mm)
15
寸法E(mm)
22
寸法l(mm)
28
N
M38×1.5
寸法I(mm)
10
寸法H1(mm)
46
寸法l1(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材