※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097663
品番
JA-32
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
32
寸法L(mm)
44.5
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
57.5
寸法S(mm)
15
寸法E(mm)
26
寸法l(mm)
30
N
M42×1.5
寸法I(mm)
11
寸法H1(mm)
50
寸法l1(mm)
43
商品豆知識
配管工事を支える補助部材