※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 UW 溶接フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097794
品番
UW-20
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
20
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
36
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
17
寸法l(mm)
78
寸法I(mm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材