VQ5201R-1 VQ520 SMC 57097801

VQ520

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径サブプレートなし注文コード57097801品番VQ5201R-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,250
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし切換方式2位置ダブル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57097801VQ5201R-120468797VQ5201R-11VQ5201R-1 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201R SMC 204687975ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5201RSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする