※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 UW 溶接フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097819
品番
UW-25
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
25
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
41
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
20
寸法l(mm)
78
寸法I(mm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材