※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 UW 溶接フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
40
注文コード
57097873
品番
UW-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,120
この商品は
適合管外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
40
寸法L(mm)
129
寸法H(mm)
60
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
32
寸法l(mm)
90
寸法I(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材