※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 NW 溶接ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097968
品番
NW-18
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
18
寸法L(mm)
56.5
寸法H(mm)
32
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
25
寸法l(mm)
44
寸法I(mm)
8
寸法H1(mm)
27
寸法l1(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材