※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 NW 溶接ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57097986
品番
NW-22
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
22
寸法L(mm)
58.5
寸法H(mm)
36
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
28
寸法l(mm)
46
寸法I(mm)
9
寸法H1(mm)
32
寸法l1(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材