VQ5301-3W-04 VQ530 SMC 57098282

VQ530

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/2 注文コード57098282 品番VQ5301-3W-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,200
この商品は管接続口径など30種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/2 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする