SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ530
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
注文コード
57098307
品番
VQ5301-4B-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
コイル電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード