※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB-8X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098713 EB-8X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098713

鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57098713 品番 EB-8X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合管外径(Φmm)8 寸法L(mm)33.5 寸法L1(mm)43 寸法H(mm)17 ねじR1/4 寸法D(mm)16 寸法E(mm)6 寸法l(mm)23 寸法G(mm)6.01 寸法h(mm)17 寸法E1(mm)7 寸法I7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする