※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB-15X3/8(03) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098756 EB-15X3/8(03) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098756

鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57098756 品番 EB-15X3/8(03)
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合管外径(Φmm)15 寸法L(mm)41.5 寸法L1(mm)61.5 寸法H(mm)27 ねじR3/8 寸法D(mm)23 寸法E(mm)12 寸法l(mm)29 寸法G(mm)6.35 寸法h(mm)22 寸法E1(mm)9 寸法I7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする