※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098783 EB-18X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098783

鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57098783 品番 EB-18X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合管外径(Φmm)18 寸法L(mm)44.5 寸法L1(mm)77 寸法H(mm)32 ねじR1/2 寸法D(mm)26 寸法E(mm)14 寸法l(mm)32 寸法G(mm)8.16 寸法h(mm)27 寸法E1(mm)12 寸法I8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする