※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098808 EB-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098808

鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57098808 品番 EB-22X3/4(06)
参考基準価格(税別)¥5,170 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
適合管外径(Φmm)22 寸法L(mm)46.5 寸法L1(mm)83.5 寸法H(mm)36 ねじR3/4 寸法D(mm)30 寸法E(mm)18 寸法l(mm)34 寸法G(mm)9.53 寸法h(mm)32 寸法E1(mm)16 寸法I9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする