※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EB-30X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098844 EB-30X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ フジトク 57098844

鋼管用 くい込み継手 EB ロングハーフエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57098844 品番 EB-30X1-1/4(10)
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
適合管外径(Φmm)30 寸法L(mm)60.5 寸法L1(mm)104.5 寸法H(mm)46 ねじR1.1/4 寸法D(mm)44 寸法E(mm)25 寸法l(mm)46 寸法G(mm)12.7 寸法h(mm)46 寸法E1(mm)31 寸法I10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする