※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JC-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099088 JC-10X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099088

鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57099088 品番 JC-10X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合管外径(Φmm)10 寸法L(mm)43.5 寸法H(mm)19 ねじRc1/4 寸法S(mm)13 寸法E(mm)8 寸法l(mm)18 NM16×1.5 寸法I(mm)7 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)22 寸法l1(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする