※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57099097
品番
JC-10X3/8(03)
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
43.5
寸法H(mm)
19
ねじ
Rc3/8
寸法S(mm)
13
寸法E(mm)
8
寸法l(mm)
20
N
M16×1.5
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
24
寸法H2(mm)
22
寸法l1(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材