※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JC-15X3/8(03) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099124 JC-15X3/8(03) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099124

鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57099124 品番 JC-15X3/8(03)
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合管外径(Φmm)15 寸法L(mm)49.5 寸法H(mm)27 ねじRc3/8 寸法S(mm)15 寸法E(mm)12 寸法l(mm)20 NM22×1.5 寸法I(mm)7.5 寸法H1(mm)24 寸法H2(mm)27 寸法l1(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする