※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57099133
品番
JC-15X1/2(04)
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
15
寸法L(mm)
49.5
寸法H(mm)
27
ねじ
Rc1/2
寸法S(mm)
15
寸法E(mm)
12
寸法l(mm)
25
N
M22×1.5
寸法I(mm)
7.5
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
27
寸法l1(mm)
37
商品豆知識
配管工事を支える補助部材