※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JC-16X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099149 JC-16X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099149

鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57099149 品番 JC-16X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
適合管外径(Φmm)16 寸法L(mm)49.5 寸法H(mm)30 ねじRc1/2 寸法S(mm)15 寸法E(mm)13 寸法l(mm)25 NM24×1.5 寸法I(mm)7.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)30 寸法l1(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする