※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JC-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099176 JC-22X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099176

鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57099176 品番 JC-22X3/4(06)
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
適合管外径(Φmm)22 寸法L(mm)51.5 寸法H(mm)36 ねじRc3/4 寸法S(mm)15 寸法E(mm)18 寸法l(mm)27 NM30×1.5 寸法I(mm)9 寸法H1(mm)36 寸法H2(mm)36 寸法l1(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする