※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JC-30X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099219 JC-30X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099219

鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57099219 品番 JC-30X1-1/4(10)
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
適合管外径(Φmm)30 寸法L(mm)55.5 寸法H(mm)46 ねじRc1.1/4 寸法S(mm)15 寸法E(mm)25 寸法l(mm)31 NM40×1.5 寸法I(mm)10 寸法H1(mm)46 寸法H2(mm)46 寸法l1(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする