※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JC-32X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099237 JC-32X1-1/4(10) 鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス) フジトク 57099237

鋼管用 くい込み継手 JC 隔壁ハーフユニオン(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57099237 品番 JC-32X1-1/4(10)
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
適合管外径(Φmm)32 寸法L(mm)57.5 寸法H(mm)50 ねじRc1.1/4 寸法S(mm)15 寸法E(mm)26 寸法l(mm)35 NM42×1.5 寸法I(mm)11 寸法H1(mm)55 寸法H2(mm)46 寸法l1(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする