※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA-12X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 EA 隔壁ハーフエルボ(メス) フジトク 57099264 EA-12X1/4(02) 鋼管用 くい込み継手 EA 隔壁ハーフエルボ(メス) フジトク 57099264

鋼管用 くい込み継手 EA 隔壁ハーフエルボ(メス)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)12 注文コード57099264 品番EA-12X1/4(02)
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合管外径など16種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)12 寸法L(mm)35.5 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)24 寸法E(mm)10 寸法l(mm)24 寸法I(mm)7 寸法h(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57099298
2022-07-20
用途:
配管修繕
株式会社堺設備 様 (建設業・工事業)

適合管外径(Φmm)15

そのようなぴったりな感が全く見当たりません。
いったい何に使用できるのか逆に聞きたい。
使い道全くないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする