※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 EA 隔壁ハーフエルボ(メス)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
注文コード
57099273
品番
EA-12X3/8(03)
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
40.5
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
29
寸法E(mm)
10
寸法l(mm)
29
寸法I(mm)
7
寸法h(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材