※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 EA 隔壁ハーフエルボ(メス)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
32
注文コード
57099386
品番
EA-32X1-1/4(10)
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
32
寸法L(mm)
69.5
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
55
寸法E(mm)
26
寸法l(mm)
55
寸法I(mm)
11
寸法h(mm)
55
商品豆知識
配管工事を支える補助部材