※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 R レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57099438
品番
R-12X6
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
12×6
寸法L(mm)
51.5
寸法H(mm)
14
寸法E(mm)
4
寸法l(mm)
41
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材