※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 R レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57099639
品番
R-32X25
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
32×25
寸法L(mm)
68.5
寸法H(mm)
41
寸法E(mm)
20
寸法l(mm)
55
寸法I(mm)
10
寸法H1(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材