※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 HJK2 ホース接続ハーフユニオン(メス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
注文コード
57099876
品番
HJK2-12X3/8(03)
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
45.5
寸法H(mm)
22
寸法E(mm)
9
寸法l(mm)
34
寸法I(mm)
7
寸法H1(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材