※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 HJK2 ホース接続ハーフユニオン(メス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
注文コード
57099885
品番
HJK2-15X3/8(03)
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合管外径(Φmm)
15
寸法L(mm)
49.5
寸法H(mm)
27
寸法E(mm)
9
寸法l(mm)
37
寸法I(mm)
7.5
寸法H1(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材