※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用 くい込み継手 HKJ ホース接続ハーフユニオン(オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57100418 品番 HJK-10X3/8(03)
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合管外径(Φmm)10 寸法L(mm)48.5 寸法H(mm)19 ねじG3/8 寸法E(mm)8 寸法l(mm)37 寸法I(mm)7 寸法H1(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする