※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼管用 くい込み継手 HKJ ホース接続ハーフユニオン(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57100479 品番 HJK-16X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合管外径(Φmm)16 寸法L(mm)54.5 寸法H(mm)30 ねじG1/2 寸法E(mm)12 寸法l(mm)42 寸法I(mm)7.5 寸法H1(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする