※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 HKJ ホース接続ハーフユニオン(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57100488
品番
HJK-18X1/2(04)
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
18
寸法L(mm)
54.5
寸法H(mm)
32
ねじ
G1/2
寸法E(mm)
12
寸法l(mm)
42
寸法I(mm)
8
寸法H1(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材