※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJM-12X3/8(03) 鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス) フジトク 57100716 HJM-12X3/8(03) 鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス) フジトク 57100716

鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57100716 品番 HJM-12X3/8(03)
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合管外径(Φmm)12 寸法L(mm)35.5 寸法H(mm)22 ねじG3/8 寸法E(mm)10 寸法l(mm)24 寸法I(mm)7 寸法h(mm)19 寸法E1(mm)9 寸法l1(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする