※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57100725
品番
HJM-15X3/8(03)
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
15
寸法L(mm)
41.5
寸法H(mm)
27
ねじ
G3/8
寸法E(mm)
12
寸法l(mm)
29
寸法I(mm)
7.5
寸法h(mm)
24
寸法E1(mm)
9
寸法l1(mm)
33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材