※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJM-15X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス) フジトク 57100734 HJM-15X1/2(04) 鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス) フジトク 57100734

鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57100734 品番 HJM-15X1/2(04)
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合管外径(Φmm)15 寸法L(mm)41.5 寸法H(mm)27 ねじG1/2 寸法E(mm)12 寸法l(mm)29 寸法I(mm)7.5 寸法h(mm)24 寸法E1(mm)12 寸法l1(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする