※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57100743
品番
HJM-16X3/8(03)
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
16
寸法L(mm)
44.5
寸法H(mm)
30
ねじ
G3/8
寸法E(mm)
13
寸法l(mm)
32
寸法I(mm)
7.5
寸法h(mm)
27
寸法E1(mm)
9
寸法l1(mm)
36
商品豆知識
配管工事を支える補助部材