※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJM-20X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス) フジトク 57100777 HJM-20X3/4(06) 鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス) フジトク 57100777

鋼管用 くい込み継手 HJM ホース接続ハーフエルボ(オス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57100777 品番 HJM-20X3/4(06)
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合管外径(Φmm)20 寸法L(mm)45.5 寸法H(mm)36 ねじG3/4 寸法E(mm)17 寸法l(mm)33 寸法I(mm)8 寸法h(mm)30 寸法E1(mm)16 寸法l1(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする